Udvendig mikrometer med hårdmetermåleflader Aflæsning 0,01 mm, 100 - 125 mm

Art.-nr.: 0806525
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0806525
EAN/GTIN 4029713281519
Producentnummer 0806525

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-1
  • Aflæsning 0,01 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Låsegreb
  • Skraldestop
  • Hårdmetalmåleflader
  • Termisk isoleret
  • Belagt stålramme

Beskrivelse:

Firedobbelt prismepar, klasse 0 10 -120 mm

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 100 - 125
  • Fejlgrænse (mm): 0,006 mm
  • Fejlgrænse (µm): 6 µm
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1