Külső mikrométeres keményfém mérőfelületek 0,01 mm leolvasás, 100 - 125 mm

Cikkszám: 0806525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0806525
EAN / GTIN 4029713281519
Gyártó száma 0806525

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-1
  • Olvasás 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Rögzítőkar
  • Racsnis ütköző
  • Keményfém mérőfelületek
  • Hőszigetelt
  • Bevont acélkeret

Leírás:

Négyes prizmapár, fokozat 0 10 -120 mm

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 100 - 125
  • Hibahatár (mm): 0,006 mm
  • Hibahatár (µm): 6 µm
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm
  • Orsó átmérője_mm: 6,5 mm

Szabvány:

DIN 863-1