• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di innesti rapidi 10 pezzi, ⌀ interno raccordo tubo: 13mm

Codice art.: 080163 13
Prezzo set 10 Articolo (1,78 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ interno raccordo tubo (mm) Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro del tubo flessibile interno 13 mm
Tipo di prodotto Adattatore per tubi flessibili
Numero pezzi 10 pz.
Tipo di collegamento Raccordo tubo
Materiale ottone
Normativa ISO 228

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080163 13
EAN / GTIN 4047322563444
Codice del produttore 143234
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Esecuzione:

Con raccordo tubo, adatto ai giunti ad attacco rapido, ottone.

Norma:

Filettatura a norma ISO 228.