• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu d’embouts 10 pièces, ⌀ int. raccord de tuyau: 13mm

Réf.: 080163 13
Fixer le prix 10 Unité (1,90 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. raccord de tuyau (mm) Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre intérieur flexible 13 mm
Type de produit adaptateur de tuyau
Nombre de pièces 10 pc.
Type de raccordement raccord
Matériau laiton
Norme ISO 228

Identification et classification

Référence article 080163 13
EAN / GTIN 4047322563444
Réf. fabricant 143234
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Avec raccord, convient pour raccord rapide, laiton.

Norme:

Filetage suivant ISO 228.