• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada zásuvných spojek 10-dílná, Vnitřní ⌀ přípojky hadice: 13mm

Artiklové číslo: 080163 13

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ přípojky hadice (mm) Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hadice vnitřní 13 mm
Druh produktu Hadicový adaptér
Počet přepážek 10 ks
Typ připojení Hadicová přípojka
Materiál mosaz
Norma ISO 228

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080163 13
EAN / GTIN 4047322563444
Číslo výrobce 143234
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

S hadicovou přípojkou, vhodné pro rychlospojku, mosaz.

Norma:

Závit dle ISO 228.