• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de manguitos enchufables 10 piezas, ⌀ interior empalme de manguera: 13mm

Número de artículo: 080163 13

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior empalme de manguera (mm) Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro tubo flexible interior 13 mm
Tipo de producto Adaptador para mangueras
Número de piezas 10 ud.
Tipo de conexión Empalme de manguera
Material latón
Norma ISO 228

Identificación y clasificación

Número de artículo 080163 13
EAN / GTIN 4047322563444
Número del fabricante 143234
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Ejecución:

Con conexión de tubos flexibles, apto para acoplamiento rápido, latón.

Norma:

Rosca según ISO 228.