Pistol cu jet de aer, Tip: STAR

Cod articol.: 080120 STAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Presiune de lucru maxim 10 bar
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Material duză metal
Materialul carcasei plastic
Recomandat pentru aer comprimat
Valoare debit max., aer comprimat 680 l/min
Presiune 6 bar
Diametru nominal min. 9 mm
Material conexiune metal
Cuprins o singură parte
Tip produs Pistol cu jet de aer
Presiune de funcționare max. 10 bar
Furtun inclus nu
Tip conectare Niplu de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 080120 STAR
EAN / GTIN 4047322129336
Număr producător 120547
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Execuţie:

Pentru aplicaţii universale, presiune de lucru maxim 10 bari.
Pistol performant cu jet de aer, cu dozare fină; putere triplă de suflare faţă de pistoalele cu jet de aer obişnuite.

Livrare:

Include niplu şi ştuţ de furtun de 9 mm.

Notă:

Pistol recomandat cu jet de aer, găsiţi la Cod 080263 H1 şi 955750.