Fúkacia pištoľ STAR

Č. pol.: 080120 STAR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
587 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ STAR
Maximálny prevádzkový tlak 10 bar
Hodnota prietoku pri 6 bar 680 l/min
Druh produktu Pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080120 STAR
EAN/GTIN 4047322129336
Číslo výrobcu 120547

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná vyfukovacia pištoľ s jemným dávkovaním, 3-násobný výkon v porovnaní s bežnými pištoľami.
Univerzálne vhodný, do prevádzkového tlaku 10 barov.

Rozsah dodávky:

Vrátane oceľovej nasúvacej spojky 9 mm.

Poznámka:

Vhodný držiak na vyfukovaciu pištoľ nájdete pod č. 080263 H1 a 955750.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely