{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de ligação | BSP | |
| Pressão de trabalho máxima | 10 bar | |
| Alimentação de energia | operação por ar comprimido | |
| Material do bico | metal | |
| Material da caixa | plástico | |
| Para | ar comprimido | |
| Valor de fluxo máx., | 680 l/min | |
| Pressão | 6 bar | |
| Largura nominal mín | 9 mm | |
| Material da ligação | metal | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | pistola de sopro | |
| Pressão de serviço máx. | 10 bar | |
| Mangueira incluída | não | |
| Tipo de ligação | Tetinas de encaixe |
| Número do artigo | 080120 STAR | |
| EAN/GTIN | 4047322129336 | |
| Número do fabricante | 120547 | |
| Fabricante/responsável | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |