• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Levigatrici diritte ad aria compressa 52862

Codice art.: 079441 52862
Nuovo prodotto

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 52862
Potenza fornita 298 W
Numero massimo giri 25.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 564 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
⌀ Pinze di serraggio 3 mm
Peso 0,48 kg
Rumorosità 79 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 2,6 m/s2
Lunghezza 144 mm
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079441 52862
EAN / GTIN 616026528628
Codice del produttore 52862

Descrizione

Esecuzione:

Dynabrade − Levigatrici diritte ad aria compressa.
Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft.
Mini-rettificatrice bilanciata, a bassa velocità con numero di giri regolabile fino a 25.000 1/min.

Fornitura:

Incl nippli.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello