• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Druckluft-Geradschleifer 52862

Artikel-Nr.: 079441 52862
Neuheit

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 52862
Abgabeleistung 298 W
maximale Drehzahl 25.000 min-1
maximaler Luftbedarf 564 l/min
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Spannzangen-⌀ 3 mm
Gewicht 0,48 kg
Arbeitsgeräusch 79 dB(A)
maximale Vibration nach EN 2,6 m/s2
Länge 144 mm
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079441 52862
EAN / GTIN 616026528628
Herstellernummer 52862

Beschreibung

Ausführung:

Dynabrade − Druckluft-Geradschleifer.
Vielseitig einsetzbare, laufruhige Geradschleifer in robuster und ergonomischer Bauweise mit Softgriff.
Ausgewogen balancierter, langsam-laufender Kleinschleifer mit einer einstellbaren Drehzahl bis 25000 1/min.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb