• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Lijadora recta neumática 52862

Número de artículo: 079441 52862
Nuevo producto

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 52862
Potencia generada 298 W
Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
Demanda de aire máxima 564 l/min
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
⌀ de pinza portapieza 3 mm
Peso 0,48 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 79 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 2,6 m/s2
Longitud 144 mm
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079441 52862
EAN / GTIN 616026528628
Número del fabricante 52862

Descripción

Ejecución:

Dynabrade − Amoladora recta neumática.
Rectificadora recta de aplicación múltiple, con suavidad de marcha en una construcción ergonómica y robusta con mangos suaves.
Lijadora pequeña de marcha lenta, equilibrada, con un número de revoluciones regulable de hasta 25 000 rpm.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra