Pneumatska ravna brusilica 52862

Artikl br.: 079441 52862
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 52862
Izlazna snaga 298 W
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 564 l/min
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
⌀ steznih kliješta 3 mm
Težina 0,48 kg
Radna buka 79 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 2,6 m/s2
Duljina 144 mm
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079441 52862
EAN / GTIN 616026528628
Broj proizvođača 52862

Opis

Izvedba:

Dynabrade − pneumatska ravna brusilica.
Višestruko primjenjiva, tiha ravna brusilica u robusnoj i ergonomskoj izvedbi sa Soft-drškom.
Uravnoteženo balansirana, sporohodna mala brusilica s podesivim brojem okretaja do 25.000 o/min.

Opseg isporuke:

Uključivo potrebna nazuvica.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu