Centro panca con supporti a rulli, base 500x110mm, 65 mm

Codice art.: 0780202
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
Codice articolo 0780202
EAN / GTIN 4029713060459
Codice del produttore 0780202
Numero-L L40510 2499
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Superficie finemente smerigliata, tolleranza di planarità secondo DIN 876-2
  • con due supporti per rulli
  • Dispositivo di serraggio rapido mediante leva di bloccaggio
  • Con scanalatura a T e colonna di supporto
  • Con foro di montaggio per comparatori Ø 8 mm
  • Regolazione di precisione

Descrizione:

Tester di oscillazione con blocchi di rulli, piastra 500 x 110 mm, secondo DIN 876-1, tolleranza di oscillazione 0,005 mm, con scanalatura a T e supporto di misurazione, porta sonda di misurazione: Ø 8 mm, blocchi di rulli 65 mm, superficie di contatto 3 - 30 mm