Zkoušečka soustřednosti s válečkovými bloky Deska: 500 x 110 mm 3 - 30 mm

Artiklové číslo: 0780202
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0780202
EAN / GTIN 4029713060459
Číslo výrobce 0780202
L-číslo L40510 2499
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Jemně broušené plochy, tolerance rovinnosti podle DIN 876-2
  • se dvěma válečkovými podpěrami
  • Rychloupínací zařízení upínací pákou
  • S drážkou T a podpěrou sloupku
  • S montážním otvorem pro úchylkoměry Ø 8 mm
  • Jemné nastavení

Popis:

Zkoušečka soustřednosti s válečkovými bloky, deska 500 x 110 mm, podle DIN 876-1, tolerance soustřednosti 0,005 mm, s T-drážkou a měřicím stojanem, držák měřicí sondy: Ø 8 mm, válečkové bloky 65 mm, ložisková plocha 3 - 30 mm.