Centro de mesa con soportes de rodillos, base 500x110mm, 65 mm

Número de artículo: 0780202
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 0780202
EAN / GTIN 4029713060459
Número del fabricante 0780202
Número L L40510 2499
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Superficie finamente molida, tolerancia a la planitud según DIN 876-2
  • con dos soportes de rodillos
  • Dispositivo de sujeción rápida mediante palanca de sujeción
  • Con T-groove y columna de soporte
  • Con orificio de montaje para indicadores de marcación Ø 8 mm
  • Ajuste fino

Descripción:

Comprobador de excentricidad con bloques de rodillos, placa 500 x 110 mm, según DIN 876-1, tolerancia de excentricidad 0,005 mm, con ranura en T y soporte de medición, soporte de la sonda de medición: Ø 8 mm, bloques de rodillos 65 mm, superficie de apoyo 3 - 30 mm