Centro da banco, base 700x180mm, larghezza scanalatura a T 10mm, 150x450mm

Codice art.: 0780108
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 0780108
EAN / GTIN 4029713265052
Codice del produttore 0780108
Numero-L L40510 1347
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Superficie finemente smerigliata, tolleranza di planarità secondo DIN 876-2
  • Con due contropunte regolabili
  • Contropunta sinistra con centro fisso
  • Contropunta destra con molla retrattile montata al centro, sollevamento libero circa 10 mm
  • I contropunte possono essere bloccati tramite un morsetto eccentrico
  • Altezza contropunta 75 mm con supporto integrato per scanalatura a V
  • Dispositivo di serraggio rapido mediante leva di bloccaggio
  • Con scanalatura a T e colonna di supporto
  • Con foro di montaggio per comparatori Ø 8 mm

Descrizione:

Piastra del tester di concentricità: 700 x 180mm 150 x 450mm

Norma:

DIN 876-2