Körfutás ellenőrző: 700 x 180 mm 150 x 450 mm

Cikkszám: 0780108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0780108
EAN / GTIN 4029713265052
Gyártó száma 0780108
L-szám L40510 1347

Leírás

Kivitel:

  • Finoman őrölt felület, laposság tűrés a DIN 876-2 szerint
  • Két állítható háttámlával
  • Bal hátsó rész rögzített középponttal
  • Jobb hátsó rész behúzható rugóra szerelt középponttal, szabademelés hozzávetőleg. 10 mm
  • A Tailstocks egy excentrikus bilincs segítségével rögzíthető
  • Hátsó rész magassága 75 mm, beépített V-horony tartóval
  • Gyorsrögzítő eszköz szorítókarral
  • T-horonnyal és tartóoszloppal
  • Szerelőfurattal Ø 8 mm-es mérőórákhoz

Leírás:

Körfutás ellenőrző: 700 x 180mm 150 x 450mm

Szabvány:

DIN 876-2