• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundlaufprüfgerät Platte: 700 x 180 mm 150 x 450 mm

Artikel-Nr.: 0780108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 0780108
EAN / GTIN 4029713265052
Herstellernummer 0780108
L-Nummer L40510 1347
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Fein geschliffene Oberfläche, Ebenheitstoleranz nach DIN 876-2
  • Mit zwei verstellbaren Reitstöcken
  • Linker Reitstock mit fester Mitte
  • Rechter Reitstock mit einziehbarer federmontierter Mitte, Freihub ca. 10 mm
  • Reitstöcke können über eine Exzenterklemme geklemmt werden
  • Reitstockhöhe 75 mm mit integrierter V-Nuthalterung
  • Schnellspannvorrichtung durch Spannhebel
  • Mit T-Nut und Stützsäule
  • Mit Montagebohrung für Messuhren Ø 8 mm

Beschreibung:

Rundlaufpruefgeraet Platte: 700 x 180mm 150 x 450mm

Norm:

DIN 876-2