Pladeudløbstester: 700 x 180 mm 150 x 450 mm

Art.-nr.: 0780108
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 0780108
EAN/GTIN 4029713265052
Producentnummer 0780108
L-nummer L40510 1347
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Fint slebet overflade, planhedstolerance i henhold til din 876-2
  • Med to justerbare halebånd
  • Venstre bagagerum med fast midte
  • Højre bagaksel med tilbagetrækkelig fjedermonteret midte, frit løft ca. 10 mm
  • Tailstocks kan fastspændes via en excentrisk klemme
  • Bagagerets højde 75 mm med integreret V-notstøtte
  • Hurtigspændeanordning med spændearm
  • Med T-rille og støttesøjle
  • Med monteringshul til måleur Ø 8 mm

Beskrivelse:

Rotationskontrolplade: 700 x 180mm 150 x 450mm

Norm:

DIN 876-2