• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lima a nastro per elettronica, Modello: BFE9-20

Codice art.: 077720 BFE9-20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Cassetta di lamiera di acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Cassetta di lamiera di acciaio
Denominazione originale prodotto BFE 9-20
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 950 W
Velocità nastro massima 9 m/s - 20 m/s
Larghezza del nastro 6 mm - 19 mm
Lunghezza del nastro 457 mm
Peso 1,8 kg
Lunghezza cavo 4 m
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077720 BFE9-20
EAN / GTIN 4007430298829
Codice del produttore 602244500
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Lima a nastro potente e compatta per rettificare, satinare e sbavare in punti difficili da raggiungere.
  • Elettronica ad albero intero Vario-Constamatic (VC) con rotella di regolazione, per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono pressoché costanti sotto carico.
  • Attacco mola a nastro orientabile di 270° senza utensili per adattarsi a qualsiasi posizione di lavoro.
  • Rullo di regolazione profilato: riduce lo slittamento del nastro di tela abrasiva.
  • Sostituzione senza utensili del nastro di tela abrasiva e guida del nastro regolabile.
  • Avvio dolce elettronico.
  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata.
  • Spazzole di carbone a disinserimento automatico per la protezione del motore.

Fornitura:

Impugnatura supplementare, valigetta in lamiera di acciaio, braccio per nastro di tela abrasiva (6, 13, 19 mm), 10 nastri di tela abrasiva (6×457 mm; P60), 10 nastri di tela abrasiva (6×457 mm; P120), 10 nastri di tela abrasiva (19×457 mm; P60), 10 nastri di tela abrasiva (19×457 mm; P120), 4 nastri in tessuto non tessuto.