{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Škatla iz jeklene pločevine | |
| Oznaka proizvajalca | BFE 9-20 | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Poraba moči | 950 W | |
| maksimalna hitrost traku | 9 m/s - 20 m/s | |
| Širina traku | 6 mm - 19 mm | |
| Dolžina traku | 457 mm | |
| Masa | 1,8 kg | |
| Dolžina kabla | 4 m | |
| Vrsta izdelka | Tračni brusilniki |
| Številka izdelka | 077720 BFE9-20 | |
| EAN/GTIN | 4007430298829 | |
| Številka proizvajalca | 602244500 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |