{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lakštinio plieno dėžė | |
Gamintojo pavadinimas | BFE 9-20 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 950 W | |
maksimalus juostos greitis | 9 m/s - 20 m/s | |
Juostos plotis | 6 mm - 19 mm | |
Juostos ilgis | 457 mm | |
Svoris | 1,8 kg | |
Laido ilgis | 4 m | |
Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077720 BFE9-20 | |
EAN / GTIN | 4007430298829 | |
Gamintojo numeris | 602244500 |