Elektroninen nauhaviila BFE9-20

Tuote nro.: 077720 BFE9-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: teräspeltikotelo

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus teräspeltikotelo
Valmistajamerkintä BFE 9-20
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 950 W
nauhan enimmäisnopeus 9 m/s - 20 m/s
Nauhan leveys 6 mm - 19 mm
nauhan pituus 457 mm
Paino 1,8 kg
Kaapelin pituus 4 m
Tuotetyyppi Nauhahiomakoneet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077720 BFE9-20
EAN / GTIN 4007430298829
Valmistajan numero 602244500

Kuvaus

Malli:

Tehokas, kompakti nauhaviila hiontaan, satinointiin ja purseenpoistoon vaikeapääsyisissä paikoissa.
  • Vario-Constamatic (VC) -täysaaltoelektroniikka säätimellä: työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät lähes vakioina kuormituksen aikana.
  • Ilman työkaluja 270° kääntyvä hiomaosa mukautuu mihin tahansa työasentoon.
  • Profiloitu käyttöpyörä: vähentää hiomahihnan luistamista.
  • Hiomanauhan vaihto ilman työkaluja ja säädettävä nauhaohjaus.
  • Elektroninen pehmeä käynnistys.
  • Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikää varten.
  • Poiskytkentähiiliharjat moottorin suojaamiseksi.

Toimituksen sisältö:

Lisäkahva, kantolaukku teräspeltiä, hiomanauhan varsi (6, 13, 19 mm), 10 hiomanauhaa (6×457 mm; P60), 10 hiomanauhaa (6×457 mm; P120), 10 hiomanauhaa (19×457 mm; P60), 10 hiomanauhaa (19×457 mm; P120), 4 kuitunauhaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript