Trapano da banco ALZTRONIC, ⌀ Perforazione max. in acciaio: 9mm

Codice art.: 076563 9
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Perforazione max. in acciaio (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 9003
Numero di giri, min., 1 390 min-1
Lunghezza cavo 3 m
Potenza assorbita 700 W
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Tonalità cromatica, bianco bianco segnale
Numero di giri, max., 1 6.500 min-1
Grado di protezione IP IP54
Denominazione originale prodotto ALZTRONIC i9
Alimentazione Alimentazione di rete
Colore black; white
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Regolazione dell’altezza della testa foratrice es. manuale
Avanzamento es. manuale
Con banco macchina
Larghezza utile piastra di supporto macchina 300 mm
Altezza utile piastra di supporto macchina 240 mm
Con scanalature a T
Numero di cave a T 2
Distanza cave a T 80 mm
Valore nominale scanalatura a T 12 mm
Distanza mandrino - piastra di supporto min. 110 mm
Distanza mandrino - piastra di supporto max. 250 mm
Corsa del mandrino 40 mm
Sporgenza 200 mm
Diametro asta 50 mm
Diametro max., acciaio 9 mm
Tipo di prodotto Trapani a colonna
Numero di giri 1
Per materiale acciaio
Esecuzione del portautensili with drill chuck; B16
Foratura/svasatura/alesatura in acciaio
Rotazione reversibile in senso orario/antiorario si
Peso totale 64 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 076563 9
EAN / GTIN 2050002043510
Codice del produttore ALZTRONIC I9
Produttore/persona responsabile ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 Altenmarkt an der Alz, Deutschland, www.alzmetall.de

Descrizione

Esecuzione:

Trapano da banco a rotazione elevata, duraturo e preciso. Display multitouch con superficie in vetro antigraffio per una leggibilità ottimale. Guida di utilizzo intuitiva e codificata tramite pittogrammi sul display. Indicazione digitale della profondità di foratura con determinazione del punto zero.
Dotazione di serie:
  • Display TFT-LCD da 5 pollici con funzione touch: immissione manuale del numero di giri del mandrino (valore nominale), valore reale dell’indicazione del numero di giri, indicazione della profondità di foratura integrata con rilevamento touch del punto zero, scala virtuale della profondità di foratura visualizzabile sul display, indicazioni dello stato della macchina e avvertenze leggibili sul display, informazioni di assistenza, lingue utente selezionabili: DE / EN / FR / ES / IT / NL / RU.
  • Motore a corrente alternata da 230 Volt, 50 Hz.
  • Connettore già montato, lunghezza cavo 3 m.
  • Regolazione in continuo del numero di giri tramite potenziometro.
  • Tre tastatori separati per rotazione oraria, antioraria e arresto (blocco del mandrino mediante funzione di frenata).
  • Protezione del mandrino con fusibile elettrico.
  • Pulsante a fungo (con scatto) per ARRESTO DI EMERGENZA.
  • Interruttore principale richiudibile.
  • Verniciatura: vernice testurizzata DD bianco segnale RAL 9003, PANTONE 7545 c, nero.
Con testa foratrice regolabile in altezza e orientabile.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Nota:

Altri trapani da banco e accessori opzionali (come ad es. lampada a LED per macchine, calcolatore tecnologico, ecc.) disponibili su richiesta.