Namizni vrtalni stroj ALZTRONIC, Maksimalni ⌀ vrtanja v jeklo: 9mm

Št. art.: 076563 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni ⌀ vrtanja v jeklo (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 9003
Število vrtljajev, min., 1 390 min-1
Dolžina kabla 3 m
Poraba moči 700 W
Omrežna napetost 230 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Barvni odtenek, bela Signalno bela
Število vrtljajev, maks., 1 6.500 min-1
Vrsta zaščite IP IP54
Oznaka proizvajalca ALZTRONIC i9
Napajanje omrežno napajanje
Barva črna; bela
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Nastavljanje višine vrtalne glave ročni način
Podajanje ročni način
S strojno mizo da
Uporabna širina osnovne plošče stroja 300 mm
Uporabna višina osnovne plošče stroja 240 mm
S T-utori da
Število T-utorov 2
Razdalja med T-utori 80 mm
Nazivna mera T-utora 12 mm
Minimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo 110 mm
Maksimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo 250 mm
Hod vretena 40 mm
Previs 200 mm
Premer stebra 50 mm
Premer maks., jeklo 9 mm
Vrsta izdelka vrtalni stroj s stojalom
Število vrtljajev 1
Primerno za material jeklo
Izvedba vpenjala orodij z vrtalno glavo; B16
Vrtanje/spuščanje/drgnjenje v jeklo
Vrtenje desno/levo je mogoče spremeniti Da
Skupna masa 64 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 076563 9
EAN/GTIN 2050002043510
Številka proizvajalca ALZTRONIC I9
Proizvajalec/odgovorna oseba ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 Altenmarkt an der Alz, Deutschland, www.alzmetall.de

Opis

Izvedba:

Natančen namizni vrtalni stroj z velikim številom vrtljajev in dolgo življenjsko dobo. Prikazovalnik s funkcijo Multi-Touch, stekleno površino, odporno proti praskam, za optimalno čitljivost. Enostavno in enotno upravljanje s piktogrami na prikazovalniku. Digitalni prikaz globine vrtanja z določitvijo ničelne točke.
Serijska oprema:
  • 5-colski zaslon TFT-LCD s funkcijo upravljanja na dotik: ročni vnos želene vrednosti števila vrtljajev vretena, prikaz dejanske vrednosti števila vrtljajev, integriran prikaz globine vrtanja s prevzemom ničelne točke na dotik, virtualna skala za globino vrtanja na prikazovalniku, prikazi stanja stroja in opozorila na prikazovalniku, servisne informacije, možnost izbire jezika upravljanja: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.
  • Motor na izmenični tok 230 V, 50 Hz.
  • Priključni vtikač dokončno montiran, dolžina kabla 3 m.
  • Brezstopenjsko nastavljanje števila vrtljajev s potenciometrom.
  • Tri ločena tipala za zaustavitev desnega in levega teka (zaustavitev vretena s funkcijo zaviranja).
  • Ščitnik vretena z električnim varovalom.
  • Stikalo za zaustavitev v sili.
  • Glavno stikalo, možnost zaklepanja.
  • Lakiranje: Strukturni lak DD, signalno bela, RAL 9003, PANTONE 7545c, črna.
Po višini nastavljiva in vrtljiva vrtalna glava.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Opomba:

Drugi namizni vrtalni stroji in izbirna oprema, npr. LED-strojna svetilka, tehnološki računalnik itd., so dobavljivi po ponudbi.