Maşină de găurit cu masă ALZTRONIC, ⌀ maxim găurire în oţel: 9mm

Cod articol.: 076563 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ maxim găurire în oţel (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 9003
Turație min., 1 390 min-1
Lungimea cablului 3 m
Putere absorbită 700 W
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Nuanță, alb Alb semnal
Turaţie, max., 1 6.500 min-1
Clasă de protecție IP IP54
Denumirea producătorului ALZTRONIC i9
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea negru; alb
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Reglare pe înălţime a capului burghiului manual
Avans manual
Cu masa utilajului da
Lățimea utilă a plăcii de bază a utilajului 300 mm
Înălțimea utilă a plăcii de bază a utilajului 240 mm
Cu caneluri T da
Număr de canale în T 2
Distanţă între canalele în T 80 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T 12 mm
Distanţă ax-placă de bază min. 110 mm
Distanţă ax-placă de bază max. 250 mm
Cursă ax 40 mm
Cursă maximă 200 mm
Diametrul coloanei 50 mm
Diametru max., oțel 9 mm
Tip produs Mașină de găurit staționară
Turaţie 1
Recomandat pentru material oțel
Execuția suportului de scule Cu mandrină de găurit; B16
Găurire/ teşire/ alezare oțel
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 64 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 076563 9
EAN / GTIN 2050002043510
Număr producător ALZTRONIC I9
Producător/responsabil ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 Altenmarkt an der Alz, Deutschland, www.alzmetall.de

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu masă, precisă şi durabilă, cu turaţie înaltă. Afişaj multitactil din sticlă rezistentă la zgârieturi pentru o lizibilitate optimă. Operare simplă şi unitară cu ajutorul pictogramelor de pe afişaj. Afişaj digital al adâncimii de găurire cu stabilirea punctului zero.
Dotare standard:
  • TFT 5 inch - afişaj LCD cu funcţie tactilă: Introducere manuală a valorii de referinţă a turaţiei arborelui, a valorii reale a afişajului turaţiei, afişaj integrat al adâncimii de găurire cu preluarea tactilă a punctului zero, scală virtuală a adâncimii de găurire pe afişaj, afişaje ale stării maşinii şi avertizări pe afişaj, informaţii referitoare la service, limbi de operare selectabile: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Motor de curent alternativ 230 V, 50 Hz.
  • Fişă de conectare gata montată, lungime cablu 3 m.
  • Reglarea turaţiei fără trepte, prin potenţiometru.
  • Trei butoane separate pentru funcţionare pe dreapta - funcţionare pe stânga - oprire (oprirea arborelui prin funcţia de frânare).
  • Protecţie a arborelui cu siguranţă electrică.
  • Buton ciupercă (blocabil) pentru OPRIRE DE URGENŢĂ.
  • Întrerupător principal, cu posibilitate de închidere.
  • Vopsea: Vopsea structurală poliuretanică DD alb RAL 9003, PANTONE 7545c, negru.
Cu capul burghiului reglabil pe înălţime şi pe orizontală.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Notă:

Alte maşini de găurit cu masă şi dotări opţionale, precum lămpile de maşină cu LED, computerul de tehnologie etc. sunt disponibile la cerere.