Taladradora de mesa ALZTRONIC, ⌀ de perforación máxima en acero: 9mm

Número de artículo: 076563 9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de perforación máxima en acero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 076563 9
EAN / GTIN 2050002043510
Número del fabricante ALZTRONIC I9
Fabricante/responsable ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 Altenmarkt an der Alz, Deutschland, www.alzmetall.de

Descripción

Ejecución:

Taladradora de mesa de gran velocidad, duradera y precisa. Pantalla multitáctil con superficie de vidrio resistente a los arañazos, pata una legibilidad óptima. Guía del usuario fácil y uniforme a través de pictogramas en la pantalla. Indicación digital de la profundidad de taladrado con fijación del punto cero.
Equipamiento de serie:
  • Pantalla LCD - TFT de 5 pulgadas con función táctil: Introducción manual del valor nominal de la velocidad de giro del husillo, valor real de la indicación del número de revoluciones, indicador de la profundidad de taladrado integrado con transmisión a cero táctil, escala virtual de la profundidad de taladrado en pantalla, indicadores del estado de la máquina y advertencias en pantalla, información de servicio, idiomas de manejo seleccionables: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Motor de corriente alterna 230 V, 50 Hz.
  • Enchufe de conexión montado listo, longitud del cable 3 m.
  • Ajuste del número de revoluciones en continuo mediante potenciómetro.
  • Tres palpadores separados para giro a la derecha - giro a la izquierda - parada (detención del husillo por función de frenado).
  • Protección de husillo con fusible eléctrico.
  • Pulsador de seta (con enclavamiento) para PARADA DE EMERGENCIA.
  • Interruptor general que se puede cerrar con llave.
  • Pintura: Pintura con estructura DD blanco señal RAL 9003, PANTONE 7545c, negro.
Con cabeza de broca regulable en altura y abatible.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Otras taladradoras de mesa y equipamiento opcional, p. ej. luminaria LED de máquina, calculador de tecnología, etc. están disponibles a petición.