Trapano a due velocità, Modello: 720554

Codice art.: 075150 720554
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia, min., 1 20 Nm
Numero di giri, min., 1 0 min-1
Numero di giri, min., 2 0 min-1
Coppia, min., 2 7 Nm
Ingresso per tipo di connettore F
Per i paesi Austria; Belgio; Francia; Germania; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Spagna
Lunghezza cavo 5 m
Potenza assorbita 500 W
Numero di giri, max., 1 700 min-1
Coppia, max., 1 50 Nm
Numero di giri, max., 2 2.250 min-1
Coppia, max., 2 16 Nm
Denominazione originale prodotto BOP 10-2
Alimentazione Alimentazione di rete
Colore verde
Dimensione viti max. M10
Con funzione di impatto no
Diametro di serraggio min., Con mandrino 1,5 mm
Diametro di serraggio max., Con mandrino 13 mm
Diametro max., Acciaio velocità 1 10 mm
Diametro max., Legno velocità 2 25 mm
Diametro max., Acciaio velocità 2 8 mm
Diametro max., Legno velocità 1 35 mm
Tipo di prodotto Trapano manuale
Numero filetti / scale 2
Coppia 1; 2
Numero di giri 1; 2
Per materiale acciaio; acciaio legato; alluminio; legno
Esecuzione del portautensili Con mandrino
Foratura/svasatura/alesatura in wood 1st speed; wood 2nd speed; steel 1st speed; steel 2nd speed
Vibrazioni max. secondo EN 2,5 m/s2
Particolarità/apparecchiature Con impugnatura supplementare
Rotazione reversibile in senso orario/antiorario si
Peso totale 2 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 075150 720554
EAN / GTIN 4014586882512
Codice del produttore 72055460000
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Trapano manuale compatto a due velocità per forare, svasare, filettare e avvitare.
  • Regolazione elettronica in continuo della velocità per forare e avvitare con precisione.
  • Interruttore integrale con commutatore per rotazione oraria/antioraria per un utilizzo confortevole.

Impugnatura dentata supplementare per una presa sicura (accoppiamento geometrico).

Vantaggi:

Regolazione elettronica in continuo della velocità.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante con controllo della forza di serraggio, 1 impugnatura supplementare.

Nota:

Per punte elicoidali adatte vedi a partire da n. art. 114000.