{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrtilni moment, min., 1 | 20 Nm | |
| Število vrtljajev, min., 1 | 0 min-1 | |
| Število vrtljajev, min., 2 | 0 min-1 | |
| Vrtilni moment, min., 2 | 7 Nm | |
| Tip vtikača, vhod | F | |
| Za države | Avstrija; Belgija; Francija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Portugalska; Španija | |
| Dolžina kabla | 5 m | |
| Poraba moči | 500 W | |
| Število vrtljajev, maks., 1 | 700 min-1 | |
| Vrtilni moment, maks., 1 | 50 Nm | |
| Število vrtljajev, maks., 2 | 2.250 min-1 | |
| Vrtilni moment, maks., 2 | 16 Nm | |
| Oznaka proizvajalca | BOP 10-2 | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | zelena | |
| Velikost vijaka maks. | M10 | |
| Z udarno funkcijo | nein | |
| Premer vpenjanja min., z vrtalno glavo | 1,5 mm | |
| Premer vpenjanja maks., z vrtalno glavo | 13 mm | |
| Premer maks., jeklo 1. prestava | 10 mm | |
| Premer maks., les 2. prestava | 25 mm | |
| Premer maks., jeklo 2. prestava | 8 mm | |
| Premer maks., les 1. prestava | 35 mm | |
| Vrsta izdelka | ročni vrtalni stroj | |
| Število prestav / stopenj | 2 | |
| Vrtilni moment | 1; 2 | |
| Število vrtljajev | 1; 2 | |
| Primerno za material | aluminij; jeklo; les; plemenito jeklo | |
| Izvedba vpenjala orodij | z vrtalno glavo | |
| Vrtanje/spuščanje/drgnjenje v | les 1. prestava; les 2. prestava; jeklo 1. prestava; jeklo 2. prestava | |
| Vibracije maks. v skladu z EN | 2,5 m/s2 | |
| Posebnosti/oprema | z dodatnim ročajem | |
| Vrtenje desno/levo je mogoče spremeniti | Da | |
| Skupna masa | 2 kg |
| Številka izdelka | 075150 720554 | |
| EAN/GTIN | 4014586882512 | |
| Številka proizvajalca | 72055460000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |