Perceuse à deux vitesses, Type: 720554

Réf.: 075150 720554
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple, min., 1 20 Nm
Vitesse de rotation, min., 1 0 min-1
Vitesse de rotation, min., 2 0 min-1
Couple, min., 2 7 Nm
Type de fiche, entrée F
Pour pays Allemagne; Autriche; Belgique; Espagne; France; Pays-Bas; Pologne; Portugal
Longueur de câble 5 m
Puissance absorbée 500 W
Vitesse de rotation, max., 1 700 min-1
Couple, max., 1 50 Nm
Vitesse de rotation, max., 2 2 250 min-1
Couple, max., 2 16 Nm
Référence fabricant BOP 10-2
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur vert
Taille de vis max. M10
Avec fonction de frappe non
Diamètre de serrage min., avec mandrin 1,5 mm
Diamètre de serrage max., avec mandrin 13 mm
Diamètre max., acier 1ère vitesse 10 mm
Diamètre max., bois 2ème vitesse 25 mm
Diamètre max., acier 2ème vitesse 8 mm
Diamètre max., bois 1ère vitesse 35 mm
Type de produit perceuse à main
Nombre de vitesses / niveaux 2
Couple 1; 2
Vitesse de rotation 1; 2
Pour matériau acier; acier inoxydable; aluminium; bois
Exécution porte-outils avec mandrin
Perçage/lamage/alésage dans bois 1ère vitesse; bois 2ème vitesse; acier 1ère vitesse; acier 2ème vitesse
Vibrations suivant EN 2,5 m/s2
Particularité / Equipement avec poignée supplémentaire
Rotation droite/gauche réversible oui
Poids total 2 kg

Identification et classification

Référence article 075150 720554
EAN / GTIN 4014586882512
Réf. fabricant 72055460000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

  • Perceuse à main à deux vitesses compacte pour le perçage, le fraisage, le taraudage et le vissage.
  • Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage en douceur.
  • Interrupteur intégral avec commutateur d'inversion du sens de rotation pour un maniement aisé.

Poignée supplémentaire crantée pour une prise en main sûre (ergonomique).

Avantage(s):

Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide avec verrouillage, 1 poignée supplémentaire.

Remarque(s):

Forets hélicoïdaux adaptés, voir à partir du code art. 114000.