Dviejų greičių gręžtuvas, Tipas: 720554

Prekės Nr.: 075150 720554
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sukimo momentas, min., 1 20 Nm
Sūkių skaičius, min., 1 0 min-1
Sūkių skaičius, min., 2 0 min-1
Sukimo momentas, min., 2 7 Nm
Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Ispanija; Lenkija; Nyderlandai; Portugalija; Prancūzija; Vokietija
Laido ilgis 5 m
Naudojama galia 500 W
Sūkių skaičius, maks., 1 700 min-1
Sukimo momentas, maks., 1 50 Nm
Sūkių skaičius, maks., 2 2 250 min-1
Sukimo momentas, maks., 2 16 Nm
Gamintojo pavadinimas BOP 10-2
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva žalios spalvos
Varžto dydis maks. M10
Su smūgine funkcija ne
Užspaudimo skersmuo min., su gręžimo griebtuvu 1,5 mm
Užspaudimo skersmuo maks., su gręžimo griebtuvu 13 mm
Skersmuo maks., plienas 1-as greitis 10 mm
Skersmuo maks., mediena 2-as greitis 25 mm
Skersmuo maks., plienas 2-as greitis 8 mm
Skersmuo maks., mediena 1-as greitis 35 mm
Produkto rūšis rankinis grąžtas
Pavarų / pakopų skaičius 2
Sukimo momentas 1; 2
Sūkių skaičius 1; 2
Tinka medžiagoms aliuminis; mediena; nerūdijantysis plienas; plienas
Įrankių laikiklio modelis su gręžimo griebtuvu
Gręžimas / gilinimas / įtrynimas mediena 1-as greitis; mediena 2-as greitis; plienas 1-as greitis; plienas 2-as greitis
Vibracijos maks. pagal EN 2,5 m/s2
Ypatybės / įranga su papildoma rankena
Keičiama dešinė / kairė taip
Bendras svoris 2 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 075150 720554
EAN / GTIN 4014586882512
Gamintojo numeris 72055460000
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

  • Kompaktiškas dviejų greičių gręžtuvas gręžimui, gilinimui, sriegių pjovimui ir varžtų sukimui.
  • Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas jautriam gręžimui ir sukimui.
  • Įmontuotas jungiklis su dešininės / kairinės eigos perjungikliu patogiam valdymui.

Dantyta papildoma rankena patikimam laikymui (tvirtai sukimba).

Privalumai:

Elektroninis tolygus greičio nustatymas.

Tiekiama:

Greitojo užveržimo griebtuvas su užveržimo jėgos apsauga, 1 papildoma rankena.

Pastaba:

Tinkamus spiralinius grąžtus rasite Nr. 114000.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį