Totrinsboremaskine, Type: 720554

Art.-nr.: 075150 720554
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabellængde 5 m
Effektforbrug 500 W
Producentbetegnelse BOP 10-2
Energiforsyning med kabel
Skruestørrelse maks. M10
Med slagfunktion nej
Størrelse 1/2
Spændediameter min., med borepatron 1,5 mm
Spændediameter maks., med borepatron 13 mm
Diameter, maks., stål 1. gear 10 mm
Diameter, maks., trae 2. gear 25 mm
Diameter, maks., stål 2. gear 8 mm
Diameter, maks., trae 1. gear 35 mm
Produkttype håndboremaskine
Antal gear/trin 2
Drejningsmoment maks. (bløde materialer) 50 Nm
Drejningsmoment maks. (hårde materialer) 16 Nm
Egnet til materiale aluminium; stål; træ
Version, værktøjsholder med borepatron; andet
Boring/sænkning/fræsning i trae 1. gear; trae 2. gear; stål 1. gear; stål 2. gear
Vibration maks. iht. EN 2,5 m/s2
Motorkonstruktion universalmotor
Særlige funktioner / udstyr med LED-lys; med ekstra håndtag
Højre/venstre rotation kan ændres ja
Vægt, samlet 2 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 075150 720554
EAN/GTIN 4014586882512
Producentnummer 72055460000
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Kompakt håndboremaskine med 2 gear til boring, forsænkning, gevindskæring og skruning.
  • Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet til forsigtig forboring og skruning.
  • Integralkontakt med omskifter til højre- / venstreløb af hensyn til komfortabel betjening.

Fortandet ekstra håndgreb, der giver et sikkert greb (formsluttende).

Fordel:

Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet.

Leveringsomfang:

Inklusive selvspændende borepatron med spændekraftsikring, 1 ekstra håndgreb.

Bemærk:

Passende spiralbor finder du fra nr. 114000.