RUGOSURF 20

Codice art.: 06930013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto Rugosimetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06930013
EAN / GTIN 7630041118018
Codice del produttore 06930013
Numero-L L41150 96

Descrizione

Esecuzione:

  • Soluzione rapida [µm]: 0,001
  • Soluzione di reSolution [µ-in]: .01

Descrizione:

RUGOSURF 20

Proprietà:

  • Intervallo di misurazione: Z: ±200 µm; X: 16 mm
  • Intervallo di indicazione: Ra = 0 ÷ 100 μm; RT = 0,05 ÷ 400 μm
  • Max. errori consentiti: R = rugosità in μm; 0,05 μm + (5% R)
  • Materiale: Punta stilo: diamante
  • Dimensioni: Alloggiamento: 122 x 60 x 62 mm; schermo: 160 x 100 pixel; suggerimento: R2 μm, 90°
  • Grado di protezione: Tastiera: IP67
  • Visualizzazione: LCD, nero/bianco
  • Output dati: Micro USB
  • Forza di misurazione: 0,75 MN
  • Unità: Mm / poll
  • Parametri di rugosità: Disponibile con RUGOSURF 20 utilizzato in combinazione con le seguenti versioni di TESA DATA-STUDIO:
    • Versione Basic: Secondo la norma ISO 4287: Ra, RQ, RT, Rz, RC, Rmax, RSM, RPC; in conformità a ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
    • Versione Premium: Secondo la norma ISO 12085: RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2E, Mr1e, Mr2e; secondo ISO 4287: RP, RV, RSK, Rku, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c); Pa, PQ, PP, PV, PT, PC, RPC, R3z; PSK, PKU, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK, RPK, Rvk, A1, A2, MR1, MR2; nonché tutti i parametri della versione Basic
  • Grafici: Con la versione DATA-STUDIO: Basic: Profilo R; Premium: Profilo P, profilo RK
  • Interruzione: Numero: 1 - 5; lunghezze: 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 4 - 8 - 12 - 16 mm (ISO 12085)
  • Memoria: Misurazioni con parametri: < 1'000; misurazioni con profilo e grafico: < 20
  • Velocità di spostamento della sonda: 1 mm/s.
  • Ritardo prima della misurazione: da 4 a 10 s.

Norma:

ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920