Rugosurf 20

Cikkszám: 06930013
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Érdességmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06930013
EAN / GTIN 7630041118018
Gyártó száma 06930013
L-szám L41150 96

Leírás

Kivitel:

  • Önoldat [µm]: 0,001
  • Önoldat [µ-in]: .01

Leírás:

RUGOSURF 20

Jellemző:

  • Mérési tartomány: Z: ±200 µm; X: 16 mm
  • Jelzési tartomány: Ra = 0 ÷ 100 μm; Rt = 0,05 ÷ 400 μm
  • Max. engedélyezett hibák: R = érdesség μm; 0,05 μm + (5% R)
  • Anyag: Tüskés tipp: Gyémánt
  • Méretek: Ház: 122 x 60 x 62 mm; képernyő: 160 x 100 pixel; Tipp: R2 μm, 90°
  • A védelem mértéke: Billentyűzet: IP67
  • Kijelző: LCD, fekete-fehér
  • Adatkimenet(EK): Micro-USB
  • Mérőerő: 0,75 MN
  • Egységek: Mm / hüvelyk
  • Érdességi paraméterek: Elérhető a RUGOSURF 20 modellel, amelyet a következő TESA DATA-STUDIO verziókkal együtt használnak: Basic verzió:
    • A ISO 4287 szerint: Ra, RQ, Rt, Rz, RC, Rmax, RSM, RPC; az ISO 12085 szerint: PT, R, ar, Rx, PPC
    • Prémium verzió: A ISO 12085 szerint: RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2E, Mr1e, Mr2e; az ISO 4287 szerint: RP, Rv, Rsk, Rku, RΔq, RΔa, Rmr rel, Rδc, Rmr(c); Pa, PQ, PP, PV, PT, PC, RPC, R3z; PSK, PKU, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK, RPK, RVK, A1, A2, MR1, MR2; valamint a Basic verzió összes paramétere
  • Ábra(ok): DATA-STUDIO verzióval: Basic: R-profil; Prémium: P-profil, RK-profil
  • Kivágás: Szám: 1 - 5; hossz: 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 16 - 8 - 12 - 4 mm (ISO 12085)
  • Memória: Mérések paraméterekkel: < 1'000; mérések profillal és grafikonnal: < 20
  • Vizsgálófej elmozdulási sebessége: 1 mm/s
  • Késleltetés a mérés előtt: 4–10 mp

Szabvány:

ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920