• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Rugosurf 20

Artiklové číslo: 06930013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Druh produktu Přístroj pro měření drsnosti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06930013
EAN / GTIN 7630041118018
Číslo výrobce 06930013
L-číslo L41150 96

Popis

Provedení:

  • Résolution [µm]: 0,001
  • Résolution [µ-in]: .01

Popis:

RUGOSURF 20

Charakteristika:

  • Rozsah měření: Z: ±200 µm; X: 16 mm
  • Rozsah indikace: Ra = 0 ÷ 100 μm; RT = 0,05 ÷ 400 μm
  • Max. povolené chyby: R = drsnost v μm; 0,05 μm + (5 % R)
  • Materiál: Hrot stylusu: Diamantový
  • Rozměry: Pouzdro: 122 x 60 x 62 mm; obrazovka: 160 x 100 pixelů; Tip: R2 μm, 90°
  • Stupeň ochrany: Klávesnice: IP67
  • Displej: LCD, černá/bílá
  • Datový výstup(y ): Micro-USB
  • Měřicí síla: 0,75 MN
  • Jednotky: Mm / in
  • Parametry drsnosti: K dispozici s RUGOSURF 20 používanou ve spojení s následujícími verzemi DATOVÉHO STUDIA TESA:
    • Verze Basic: Podle ISO 4287: Ra, RQ, RT, Rz, RC, Rmax, RSM, RPC; podle ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
    • Prémiová verze: Podle ISO 12085: RKE, Rpke, Rvke, A1e, a2e, Mr1e, Mr2e; podle ISO 4287: RP, RV, RSK, Rku, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c ); Pa, PQ, PP, PV, Pt, PC, RPC, R3z; PSK, PKU, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c ); RK, RPK, RVK, A1, A2, MR1, MR2; stejně jako všechny parametry verze Basic
  • Grafika: S DATOVÝM STUDIEM verze: Basic: Profil R; Premium: P-profil, RK-profil
  • Vypnutí: Číslo: 1 - 5; délky: 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 16 - 8 - 12 - 4 mm (ISO 12085)
  • Paměť: Měření s parametry: < 1'000; měření s profilem a grafem: < 20
  • Rychlost posunu sondy: 1 mm/s.
  • Zpoždění před měřením: 4 až 10 s.

Norma:

ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920