Rottehud 20

Art.-nr.: 06930013
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Ruhedsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06930013
EAN/GTIN 7630041118018
Producentnummer 06930013
L-nummer L41150 96

Betegnelse

Udførelse:

  • Résolution [µm]: 0,001
  • Résolution [µ-in]: .01

Beskrivelse:

Rugosurf 20

Egenskab:

  • Måleområde: Z: ±200 µm; X: 16 mm
  • Indikationsområde: Ra = 0 ÷ 100 μm; RT = 0,05 ÷ 400 μm
  • Maks. tilladte fejl: R = ruhed i μm; 0,05 μm + (5% R)
  • Materiale: Stylus spids: Diamant
  • Dimensioner: Bolig: 122 x 60 x 62 mm; skærm: 160 x 100 pixel; spids: R2 μm, 90
  • Beskyttelsesgrad: Tastatur: IP67
  • Display: LCD, sort/hvid
  • Dataoutput(er): Mikro-USB
  • Målekraft: 0,75 MN
  • Enheder: Mm/in
  • Ruhedsparametre: Fås med RUGOSURF 20, der anvendes sammen med følgende TESA DATA-STUDIO versioner:
    • Basic version: I henhold til ISO 4287: Ra, RQ, RT, RZ, RC Rmax, RSM, RPC; i henhold til ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
    • Premium version: I henhold til ISO 12085: RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2E, Mr1e, Mr2e; i henhold til ISO 4287: RP, RV, RSK, Rku, RΔq RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c); Pa PQ, PP, PV, PT, PC RPC, R3z; PSK, PKU, PSM PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK RPK, RVK, A1, A2, MR1 MR2; samt alle parametre i Basic-versionen
  • Grafik(er): Med DATA-STUDIO version: Basic: R-profil; Premium: P-profil, RK-profil
  • Afskæring: Antal: 1 - 5; længder: 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 4 - 8 - 12 - 16 mm (ISO 12085)
  • Hukommelse: Målinger med parametre: < 1'000; målinger med profil og graf: < 20
  • Probeforskydningshastighed: 1 mm/s.
  • Forsinkelse før måling: 4 til 10 sek

Norm:

ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920