Chiave a brugola esagonale ossidazione nera 4.0 mm x 142 mm ()

Codice art.: 06364
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo 06364
EAN / GTIN 4010995063641
Codice del produttore 06364
Numero-L L60070 3942
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme alle norme ISO 2936L.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono interno (mm): 4
  • Lunghezza totale (mm): 142
  • Lunghezza Lama di chiusura perni (corta) (mm): 29
  • con batteria / batteria ricaricabile: No