Stiftnøgler Sekskant, sortoxideret 4.0 mm x 142 mm

Art.-nr.: 06364
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 06364
EAN/GTIN 4010995063641
Producentnummer 06364
L-nummer L60070 3942
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I overensstemmelse med ISO 2936L.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Indvendig sekskant (mm): 4
  • Total længd (mm): 142
  • Længde Stiftlukningskniv (kort) (mm): 29
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej