Klíče ve tvaru L šestihran, úprava chemickým černěním 4.0 mm x 142 mm

Artiklové číslo: 06364
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06364
EAN / GTIN 4010995063641
Číslo výrobce 06364
L-číslo L60070 3942
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Pro použití v mechanice Na základě ISO 2936L

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 4 mm
  • Celková délka (mm): 142 mm
  • Delší Čepel uzavíracího čepu (krátká) (mm): 29 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne