Llave Allen hexagonal, acabado en oxidación negra 4.0 mm x 142 mm

Número de artículo: 06364
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 06364
EAN / GTIN 4010995063641
Número del fabricante 06364
Número L L60070 3942
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • De acuerdo con ISO 2936L.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 4 mm
  • Longitud Total (mm): 142 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 29 mm
  • con batería / batería recargable: No