• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Set di calibri a perno, 21pz, c. 1, ø 6.0-7.0mm, incr. 0.05

Codice art.: 0636326
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 0636326
EAN / GTIN 4029713215828
Codice del produttore 0636326
Numero-L L40510 2581
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Realizzato in acciaio di alta qualità

Descrizione:

Perni di prova in acciaio speciale temprato, set da 21 pezzi, lunghezza 70mm, graduazione 0,05mm, dimensione nominale 6,0-7,0mm, precisione GG 1µ. Imballaggio: caso

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Lunghezza: 70 mm
  • Dimensione nominale: 6,0 - 7,0
  • Classe di tolleranza: 1
  • Passo mm: 0,05
  • Misura nominale in mm: 6,0 - 7,0

Norma:

DIN 2269