• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfstift-Satz, 21-teilig, Gen. 1 6,0 - 7,0 mm Stg. 0,05

Artikel-Nr.: 0636326
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 0636326
EAN / GTIN 4029713215828
Herstellernummer 0636326
L-Nummer L40510 2581
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hergestellt aus hochwertigem Messstahl

Beschreibung:

Prüfstifte aus gehärtetem Spezialstahl, 21-tlg. Satz, Länge 70mm, Stufung 0,05mm, Nennmaß 6,0-7,0mm, Genauigkeit GG 1µ. Verpackung: Etui

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Länge: 70 mm
  • Nennmaß: 6,0 - 7,0
  • Toleranzklasse: 1
  • Abgesetzt mm: 0.05
  • Nennmaß mm: 6,0 - 7,0

Norm:

DIN 2269