Komplet testnih zatičev, 21 kosov, Gen. 1 6,0 - 7,0 mm, gradacija 0,05

Št. art.: 0636326
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 0636326
EAN/GTIN 4029713215828
Številka proizvajalca 0636326
L-število L40510 2581
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Izdelan iz visoko kakovostnega jekla

Opis:

Testni zatiči iz kaljenega specialnega jekla, 21-delni komplet, dolžina 70 mm, gradacija 0,05 mm, nazivna velikost 6,0-7,0 mm, natančnost GG 1µ. Pakiranje: primer

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Dolžina: 70 mm
  • Nazivna dimenzija: 6,0 - 7,0
  • Tolerančni razred: 1
  • Stopnica mm: 0,05
  • Nazivna dimenzija mm: 6,0 - 7,0

Standard:

DIN 2269