Set pennenmaten, 21st, c. 1, ø 6,0-7,0mm, incr. 0.05

Artikelnummer: 0636326
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 0636326
EAN/GTIN 4029713215828
Nummer fabrikant 0636326
L-nummer L40510 2581
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Ejecución:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descripción:

Pasadores de prueba de acero especial endurecido, juego de 21 piezas, longitud 70mm, graduación 0,05mm, tamaño nominal 6,0-7,0mm, precisión GG 1µ. Embalaje: caja

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 6,0 - 7,0
  • Clase de tolerancia: 1
  • Paso a paso mm: 0,05
  • Dimensión nominal mm: 6,0 - 7,0

Norma:

DIN 2269