• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

IMICRO DIGITALE 4-4,5MM

Codice art.: 06130102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06130102
EAN / GTIN 7630041116922
Codice del produttore 06130102
Numero-L L41140 371

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [mm]: 4 ÷ 4,5
  • Gamma di misurazione [in]: .1574 ÷ .1771
  • Max. errori consentiti [µm]: 4
  • Max. errori consentiti [in]: .0002
  • Limite di ripetibilità [µm]: 4
  • Limite di ripetibilità [in]: .0002
  • Risoluzione [mm] : 0.001
  • Risoluzione [in]: .00005
  • Dimensione A [mm]: 2
  • Dimensione A [poll.]: .07
  • Dimensione B [mm]: 1,5
  • Dimensione B [poll.]: .05
  • Dimensione C [mm]: 20
  • Dimensione C [poll.]: .78

Descrizione:

Micrometro per interni digitale IMICRO, 4-4,5 mm

Proprietà:

  • Zero: Flottante
  • Superfici di misurazione: Acciaio temprato
  • Grado di protezione: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Visualizzazione: LCD; dimensioni cifre: 7 mm
  • Uscite dati: Opto-RS232
  • Autonomia: 1 ÷ 2 anni
  • Unità: Mm / poll
  • Incluso nella consegna: Micrometro; batteria (1x); rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4