IMICRO DIGITAL 4-4,5MM

Réf.: 06130102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 06130102
EAN / GTIN 7630041116922
Réf. fabricant 06130102
Article hors catalogue L41140 371

Description

Exécution:

  • Plage de mesure [mm] : 4 ÷ 4,5
  • Plage de mesure [in] : .1574 ÷ .1771
  • Max. erreurs autorisées [µm] : 4
  • Max. erreurs autorisées [in] : .0002
  • Limite de répétabilité [µm]: 4
  • Limite de répétabilité [in] : .0002
  • Résolution [mm] : 0 001
  • Résolution [in] : .00005
  • Dimension A [mm] : 2
  • Dimension A [po] : .07
  • Dimension B [mm] : 1.5
  • Dimension B [po] : .05
  • Dimension C [mm] : 20
  • Dimension C [po] : .78

Description:

Micromètre d'intérieur digital IMICRO, 4-4,5 mm

Caractéristique(s):

  • Zéro : Flottant
  • Faces de mesure : Acier trempé
  • Degré de protection : IP54 ; IP40 (avec opto-RS232)
  • Affichage : LCD ; taille des chiffres : 7 mm
  • Sorties de données : Opto-RS232
  • Autonomie : 1 ÷ 2 ans
  • Unités : mm / po
  • Inclus dans la livraison: Micromètre ; pile (1x) ; rapport de mesure ; Déclaration de conformité

Norme:

DIN 863 T4