Digital indvendig mikrometerskrue Imicro 4 - 4.5 mm

Art.-nr.: 06130102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06130102
EAN/GTIN 7630041116922
Producentnummer 06130102
L-nummer L40620 156

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [mm]: 4 ÷ 4,5
  • Måleområde [in]: .1574 ÷ .1771
  • Maks. tilladte fejl [µm]: 4
  • Maks. tilladte fejl [in]: 0,0002
  • Repeterbarhedsgrænse [µm]: 4
  • Repeterbarhedsgrænse [in]: 0,0002
  • Opløsning [mm] : 0.001
  • Opløsning [in]: 0,00005
  • Mål A [mm]: 2
  • Dimension A [in]: 07
  • Dimension B [mm]: 1,5
  • Dimension B [in]: 05
  • Mål C [mm]: 20
  • Dimension C [in]: .78

Beskrivelse:

Digital indvendig mikrometerskrue Imicro, 4 - 4.5 mm

Egenskab:

  • Nul: Flydende
  • Måleflader: Hærdet stål
  • Beskyttelsesgrad: IP54, IP40 (med opto-RS232)
  • Display: LCD, cifferstørrelse: 7 mm
  • Dataoutput: Opto-RS232
  • Autonomi: 1 ÷ 2 år.
  • Enheder: Mm/in
  • Inkluderet i leveringen: Mikrometer, batteri (1 x), målerapport, overensstemmelseserklæring

Norm:

DIN 863 T4