• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

martello perforatore a batteria con SDS e GBH 18V-18 in L-BOXX 136

Codice art.: 0611927003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0611927003
EAN / GTIN 4053423319422
Codice del produttore 0611927003
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Martello perforatore a batteria con SDS plus GBH 18V-18, Allora il martello perforatore Bosch GBH 18V-18 Professional è proprio l’utensile che fa per te. KickBack Control garantisce che il motore di questo martello perforatore a batteria compatto e potente si arresti immediatamente quando la punta si blocca nel materiale, evitando così le tipiche lesioni da contraccolpo. Il sistema Vibration Control smorza le vibrazioni per evitare l’intorpidimento delle mani e delle braccia. Questo trapano a percussione a batteria leggero offre prestazioni elevate anche con una sola batteria da 18 V/2,0 Ah, rendendo meno pesante l’estrema potenza. Grazie al suo robusto motore brushless con erogazione continua della potenza e velocità costante, una singola carica della batteria è sufficiente per praticare fino a 50 fori nel calcestruzzo. Il trapano a percussione Bosch GBH 18V-18 Professional è ideale per artigiani come falegnami, carpentieri, vetrai e manutentori che lavorano con cemento, legno e metallo. È il trapano a percussione a batteria più leggero della serie 18V di Bosch Professional e offre la massima potenza con una sola batteria da 18V-2,0Ah. Il trapano a percussione Bosch GBH 18V-18 Professional è dotato di un robusto motore brushless e può essere utilizzato per la perforazione a percussione nel cemento e per la perforazione nel legno o nel metallo. È inoltre dotato di KickBack Control e Vibration Control. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Fermo di profondità (1 613 001 009).

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • Diametro di foratura nel calcestruzzo con punte a percussione, fino a: 18 mm
  • Diametro di foratura nel calcestruzzo con punte a percussione, da: 4 mm
  • Diametro di foratura nel calcestruzzo con punte a percussione: 4 – 18 mm
  • Max. Diametro di foratura nel metallo: 10 mm
  • Max. Ø foratura legno: 18 mm
  • Campo di applicazione ottimale Calcestruzzo con punte a percussione: 6 – 10 mm
  • Campo di applicazione raccomandato nel calcestruzzo con punte a percussione, da: 6 mm
  • Campo di applicazione raccomandato nel calcestruzzo con punte a percussione, a: 10 mm
  • Energia di percussione (secondo EPTA 05/2016): 1,5 J
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione nel calcestruzzo]: 19,0 m/s²
  • Denominazione della categoria: 71
  • Incertezza K [foratura a percussione nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 254 mm
  • Portautensili: SDS plus

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello