Descriere:
Ciocan perforator cu acumulator SDS plus GBH 18V-18, atunci ciocanul perforator Bosch GBH 18V-18 Professional este unealta potrivită pentru tine. KickBack Control asigură că motorul acestui ciocan perforator cu acumulator compact și puternic se oprește imediat când burghiul se blochează în material, evitând astfel rănile tipice cauzate de recul. Vibration Control amortizează vibrațiile pentru a preveni amorțirea mâinilor și brațelor. Acest ciocan perforator cu acumulator ușor oferă putere maximă chiar și cu un singur acumulator de 18 V/2,0 Ah, astfel încât puterea extremă este mai ușor de manevrat. Datorită motorului său robust fără perii, cu putere continuă și turație constantă, o singură încărcare a bateriei este suficientă pentru a găuri până la 50 de găuri în beton. Ciocanul rotoperator Bosch GBH 18V-18 Professional este ideal pentru meseriași precum tâmplari, dulgheri, geamghiuși și îngrijitori care lucrează cu beton, lemn și metal. Este cel mai ușor ciocan rotoperitor cu acumulator din seria 18V de la Bosch Professional și oferă putere maximă cu un singur acumulator de 18V-2,0 Ah. Ciocanul rotoperator Bosch GBH 18V-18 Professional are un motor robust fără perii și poate fi utilizat pentru găurire cu percuție în beton, precum și pentru găurire în lemn sau metal. În plus, este echipat cu KickBack Control și Vibration Control. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Opritor de adâncime (1 613 001 009).
Caracteristică:
- Tensiunea bateriei: 18,0 V
- BITURBO: nu
- Diametru de găurire în beton cu burghie cu percuție, până la: 18 mm
- Diametru de găurire în beton cu burghie cu percuție, de la: 4 mm
- Diametru de găurire în beton cu burghie cu percuție: 4 – 18 mm
- Viteză max. Diametru de găurire în metal: 10 mm
- Max. Lemn de găurire-Ø: 18 mm
- Domeniu de utilizare optim Beton cu burghie cu percuție: 6 – 10 mm
- Domeniu de utilizare recomandat în beton cu burghie cu percuție, de la: 6 mm
- Domeniu de utilizare recomandat în beton cu burghie cu percuție, până la: 10 mm
- Energie de percuție (conform EPTA 05/2016): 1,5J
- Valoare emisie de vibrații ah [găurire cu percuție în beton]: 19,0 m/s²
- Denumire categorie: 71
- Incertitudine K [găurire cu percuție în beton]: 1,5 m/s²
- Dimensiuni scule (lungime): 254 mm
- Portsculă: SDS plus